Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Pression de contact du moyeu18999.9 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale148643 N
- Extérieur Diamètre125 mm
- Longueur totale1.5945 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.300 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT601085
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis6317 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB106
- Force axiale transmissible33416.2 lbf
- CUP_NON662345060707