Motion
B121140
Bagues sans clé - série B112 , DI 140 mm, DI 190 mm, LTB 116 mm
N° D’ARTICLE MI02376936
N° MFRB121140
Prix1,624.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 140 mm, DI 190 mm, LTB 116 mm
N° D’ARTICLE MI02376936
N° MFRB121140
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
Prix1,624.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Pression de contact du moyeu
    157
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    116 mm
  • Poussée transmise maximale
    945135 N
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Taille de la vis
    M14x90
  • Poids
    20.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    225 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121140
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    66159 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B112
  • CUP_NON
    662345042277

Aperçu

Description du fabricant
B121140 B112 140MM X 190MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer