Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 35
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu18275 psi
- Longueur jusqu’à Alésage40 mm
- Poussée transmise maximale62949 N
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale40 mm
- Taille de la visM6x35
- Poids1.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB121025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis787 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB112
- Force axiale transmissible14151.5 lbf
- CUP_NON662345042116