Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 55
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Pression de contact du moyeu19145 psi
- Longueur jusqu’à Alésage66 mm
- Poussée transmise maximale185533 N
- Extérieur Diamètre85 mm
- Longueur totale66 mm
- Taille de la visM8X55
- Poids2.900 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB121055
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5102 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB112
- Force axiale transmissible41709.5 lbf
- CUP_NON662345042178