Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier843
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF843B
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal161.45 N-m;1429
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Poids37 lb
Détails
- Ratio réel52.143:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF843B-50K-B5-M1
- Numéro CUP du fabricant884107028279
- Puissance d’entrée maximale0.81 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1429 po-lb
- CUP_NON884107028279