Motion
F862B-3.3K-B9-M1

BOSTON GEAR
F862B-3.3K-B9-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.3:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, Type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378353
N° MFRF862B-3.3K-B9-M1
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-3.3K-B9-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.3:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, Type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378353
N° MFRF862B-3.3K-B9-M1
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F862B
  • Débit maximal tr/min
    530 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    175.13 N-m;1550
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    3.3:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    3.3:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.313:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107028798
  • Puissance d’entrée maximale
    13.4 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    1550 po-lb
  • CUP_NON
    884107028798

Aperçu

Description du fabricant
F862B-3.3K-B9 RÉDUCTEUR