Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier862
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF862B
- Débit maximal tr/min307 tr/min
- Couple de sortie maximal2140
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal5.7:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio5.7:1
- Facteur de service1.0
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel5.649:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF862B-5.7K-B9-M1
- Numéro CUP du fabricant884107028996
- Puissance d’entrée maximale10.8 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)2140 po-lb
- CUP_NON884107028996