Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF862BF
- Débit maximal tr/min38 tr/min
- Couple de sortie maximal333.30 N-m;2950
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal45:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio45:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel42.431:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107029528
- Puissance d’entrée maximale2.01 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2950 po-lb
- CUP_NON884107029528