Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier872
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF872B
- Débit maximal tr/min246 tr/min
- Couple de sortie maximal4859
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal7.2:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio7.2:1
- Facteur de service3
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel7.21:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF872B-7.2K-B11-M1
- Numéro CUP du fabricant884107030654
- Puissance d’entrée maximale19.3 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)4859 po-lb
- CUP_NON884107030654