Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF872BF
- Débit maximal tr/min62 tr/min
- Couple de sortie maximal5287
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal28:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio28:1
- Facteur de service1.0
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel26.845:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF872BF-28K-B9-M8
- Numéro CUP du fabricant884107030890
- Puissance d’entrée maximale5.64 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)5287 po-lb
- CUP_NON884107030890