Motion
P-27
Poinçon conique - 7/32 po de diamètre de pointe, 15 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02379487
N° MFRP-27
Prix34.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon conique - 7/32 po de diamètre de pointe, 15 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02379487
N° MFRP-27
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
Prix34.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Diamètre du point
    7/32 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié
  • Non marquant
    Non marquant
  • Non étincelant
    Sans étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CONIQUE P-27 LG, 7/32 POINTS,15
  • Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • Pour couper, façonner et retirer le métal plus doux que le bord tranchant du ciseau

Vous pourriez également aimer