Motion
OES-1618
Clé à tête inclinée - 1/2 x 9/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379661
N° MFROES-1618
Prix26.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1/2 x 9/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379661
N° MFROES-1618
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
Prix26.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1 x 1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-11/32 po
  • Taille de la clé
    1/2 x 9/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À DOUBLE FACE OES-1618, 1/2 X 9/16 SHT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon