Motion
RFW-12
Clé à cliquet - 3/8 po, pointe 12 PT, embout simple, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02379714
N° MFRRFW-12
Prix42.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - 3/8 po, pointe 12 PT, embout simple, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02379714
N° MFRRFW-12
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
Prix42.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Largeur de la tête extérieure
    1 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Taille de la clé
    3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459107459
  • Type de clé
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
RFW-12 RAT. CLÉ À ÉCROU ÉVASÉ, 3/8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon