Motion
SFH-1817W
Clé à frapper - 3-1/8 po, 80 mm, bout carré, 12 PT, fini noir, style droit
N° D’ARTICLE MI02379749
N° MFRSFH-1817W
Prix511.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à frapper - 3-1/8 po, 80 mm, bout carré, 12 PT, fini noir, style droit
N° D’ARTICLE MI02379749
N° MFRSFH-1817W
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
Votre prix511.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    17-19/32 po
  • Poids
    14.12 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    4-29/32 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    2-9/32 po
  • Taille de la clé
    3-1/8 po, 80 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
SFH-1817W CLÉ DE RANDONNÉE, 3-1/8 / 80MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon