Spécifications
Dimensions
- Longueur totale305 mm
- Poids1.47 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeSimple
- Capacité maximale des mâchoires34 mm
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Système de mesureMétrique
- Type de cléClé réglable
Aperçu
- La tête mince avec mâchoires coniques combine un accès facile et une force de rotation supplémentaire
- L’échelle de mesure sur la tête montre facilement la taille de la fixation
- Renforcé avec précision et traité contre la corrosion