Motion
8069 C
Clé réglable – Longueur hors tout de 110 mm, acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire de 13 mm
N° D’ARTICLE MI02381987
N° MFR8069 C
Prix36.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable – Longueur hors tout de 110 mm, acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire de 13 mm
N° D’ARTICLE MI02381987
N° MFR8069 C
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
Prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    13 mm
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À MOLETTE 8069 RC US 8069 C 4"