Motion
1-111-04-3-0

BAHCO TOOLS
1-111-04-3-0

Lime à motifs américains - Forme de gauchissement, coupe double, longueur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02382808
N° MFR1-111-04-3-0
Prix10.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
1-111-04-3-0

Lime à motifs américains - Forme de gauchissement, coupe double, longueur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02382808
N° MFR1-111-04-3-0
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
Prix10.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    100 mm
  • Épaisseur  
    1.2 mm
  • Largeur/diamètre  
    10 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    1-111...-0
  • Forme
    Mise en garde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
1-111-04-3-0 CLASSEUR 111 WARDING SM 4"