Motion
200A104

Drillco
200A104

Mèche Jobber Length - série 200 , 1/16 po, acier haute vitesse, cannelure 7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI02383057
N° MFR200A104
Prix1.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
200A104

Mèche Jobber Length - série 200 , 1/16 po, acier haute vitesse, cannelure 7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI02383057
N° MFR200A104
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
Prix1.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/16 po
  • Cannelure Longueur  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    200
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DE TRAVAIL 200A104 1/16 FO