Motion
MB5-16
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02383172
N° MFRMB5-16
Prix155.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02383172
N° MFRMB5-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MB200
  • CUP_NON
    0808250149308

Aperçu

Description du fabricant
MB5-16 1 VIS DE RÉGLAGE BRG