Motion
46-408UVB
Attache de câble à double verrouillage - noir, nylon, 8 po de longueur, résistance à la traction de 120 lb
N° D’ARTICLE MI02384086
N° MFR46-408UVB
Prix41.51 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache de câble à double verrouillage - noir, nylon, 8 po de longueur, résistance à la traction de 120 lb
N° D’ARTICLE MI02384086
N° MFR46-408UVB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.51 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    2 po
  • Résistance à la traction
    120 lb
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Double verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076038809

Aperçu

Description du fabricant
46-408UVB 8" - ATTACHE DE CÂBLE NOIR UVB NO 120
  • Conception robuste offrant une résistance à la traction de 120 lb
  • La conception brevetée DoubleLockMC assure une résistance à la traction 50 % supérieure
  • Les attaches ultraviolets noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs et sont principalement destinées à une utilisation extérieure