Motion
HIC274A
Service agricole - Moteur d'incubateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48Z châssis, logement TEAO, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02384961
N° MFRHIC274A
Prix516.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Service agricole - Moteur d'incubateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48Z châssis, logement TEAO, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02384961
N° MFRHIC274A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix516.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    10.09 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques et roulements à billes. Facteur de service 1.0 . Boulons allongés. Circuit pilote.
  • Ampères à tension
    4.4 A @ 115 V; 2.2 A @ 230 V
  • Demandes
    Ventilateurs d’écloserie et d’incubateur à entraînement direct.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’écloserie d’incubateur
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    781568509333
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HIC274A