Motion
4012305

DUPONT
4012305

Huile pour engrenages 4012305 - 177.1 kg, tambour, 220 ISO, 90 SAE
N° D’ARTICLE MI02385153
N° MFR4012305
Prix8,683.21 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
4012305

Huile pour engrenages 4012305 - 177.1 kg, tambour, 220 ISO, 90 SAE
N° D’ARTICLE MI02385153
N° MFR4012305
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
Prix8,683.21 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    177.1 kg
  • Classe ISO
    220
  • Grade SAE
    90
  • Poids
    390.40 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Synthétique
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4012305
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    DuPont
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Viscosité
    243 cSt à 100°F

Aperçu

Description du fabricant
L-1122FG HUILE POUR ENGRENAGES SYN, KG, 177.1KG-DRUM
  • Lubrifiants industriels haute performance pour les boîtes d’engrenages et les chaînes