Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum12.5 @ 200 V ac mA, 50 @ 24 V ac/dc mA
- Hauteur totale14.3 mm
- Longueur totale39.5 mm
- Largeur totale15 mm
- Poids22 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.a./c.c., 200 V c.a.
- Type de montageBande
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteurs automatiques de type à lames
- Usage général
- Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN