Motion
615042
615042 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI02386957
N° MFR615042
Prix2,427.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
615042 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI02386957
N° MFR615042
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
Prix2,427.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.70 po
  • Longueur totale
    4.70 po
  • Largeur totale
    3.50 po

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    150 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception PCGV-6 10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
PCGV 6A 110
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté