Motion
1.14.39 D 06  ECON2 /-V

HYDAC CORP
1.14.39 D 06 ECON2 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI02386996
N° MFR1.14.39 D 06 ECON2 /-V
Prix919.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.14.39 D 06 ECON2 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI02386996
N° MFR1.14.39 D 06 ECON2 /-V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix919.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    39 po
  • Longueur totale
    39 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Veuillez consulter l’usine pour l’utilisation de fluides synthétiques
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8310/8314/8304
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
1.14.39 D 06 ECON2 /-V
  • Construction entièrement en plastique - Remarque : la vanne de dérivation dans le capuchon d’extrémité contient un ressort en métal pour un fonctionnement efficace. Le ressort peut être retiré si l’élément est écrasé
  • Des éléments HYDAC standard de tailles 1300R et 2600R avec des valeurs nominales absolues de 3 et 10 microns sont disponibles
  • (Légère) pour faciliter la manipulation pendant l’expédition et l’entretien
  • Réglage de la vanne de dérivation 43 psi (3 bars)
  • 145 psi (10 bar) de pression nominale d'effondrement de l'élément
  • Compatible avec la plupart des fluides hydrauliques et de lubrification
  • Compatible avec une application de fluide à base d’eau élevée
  • Couture de support soudée avec le procédé de soudage ultrasonique breveté HYDAC, qui empêche la migration du support
  • Bx(c) ≥ 1000 cote de filtration absolue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté