Motion
FSAF313
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387746
N° MFRFSAF313
Prix1,002.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387746
N° MFRFSAF313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,002.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po, 3.0625 po
  • Global Hauteur  
    6-15/16 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Poids
    66.14 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176500930
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176500930

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 313 HSG