Motion
DC7106
Douille pneumatique Air Chief - corps en laiton, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi, taille du corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02388300
N° MFRDC7106
Prix83.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - corps en laiton, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi, taille du corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02388300
N° MFRDC7106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    0.831 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    200 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DC7106 TUYAU CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté