Motion
DG5S4-02-6C-2-7-T-M-FW-B5-20

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-6C-2-7-T-M-FW-B5-20

Vanne de régulation directionnelle 02-364739 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02390069
N° MFRDG5S4-02-6C-2-7-T-M-FW-B5-20
Prix3,619.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-6C-2-7-T-M-FW-B5-20

Vanne de régulation directionnelle 02-364739 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02390069
N° MFRDG5S4-02-6C-2-7-T-M-FW-B5-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,619.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.09 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille (ISO-4401)
    D02
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    20
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150.8 °F
  • Débit maximum
    4.06 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    3046 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -0.4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5S4-02 20
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5S4 026C 2 7T M FWB5 20
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon