Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5938 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Poids18 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327673901
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327673901