Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.7900 po
- Taille de la chaîne0.6250 po
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.7900 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Résistance à la traction6100 lb
- Poids0.76 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Revêtement de finitionProtection contre l’humidité
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288806011
- MatérielAcier
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieProtection contre l’humidité
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662288806011
Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe-longueur à tour rapide La force de l’acier au carbone avec protection contre la corrosion