Motion
AS2201FG-01-06

SMC CORP OF AMERICA
AS2201FG-01-06

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI02391676
N° MFRAS2201FG-01-06
Prix20.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201FG-01-06

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI02391676
N° MFRAS2201FG-01-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    27.5 mm
  • Longueur totale
    35.2 mm
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    PBT, acier inoxydable
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS2201FG-01-06 COMMANDE DE DÉBIT
  • Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • Disponible avec ports PT ou NPT
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon