Motion
60 MAILLON DÉCALÉ PRC

TIMKEN DRIVES LLC
60 OFFSET LINK PRC

Maillon coudé - pas : 60 / 3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02393707
N° MFR60 OFFSET LINK PRC
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60 OFFSET LINK PRC

Maillon coudé - pas : 60 / 3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02393707
N° MFR60 OFFSET LINK PRC
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.098 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.098 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051000693

Aperçu

Description du fabricant
PRC-60-1 MAILLON D’ARRÊT; MAILLON DE DÉCALAGE 69 60

Vous pourriez également aimer