Motion
CFS4V
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 8 mm, largeur de rouleau de 5 mm, diamètre de goujon de 4 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02394986
N° MFRCFS4V
Prix182.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 8 mm, largeur de rouleau de 5 mm, diamètre de goujon de 4 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02394986
N° MFRCFS4V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    8 mm
  • Rouleau Largeur  
    5 mm
  • Goujon Diamètre  
    4 mm
  • Longueur du filetage
    4 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013133
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2370 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013133

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFS 4 V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté