Motion
0821302086

AVENTICS
0821302086

0821302086 RÉGULATEUR G 1/8 X 6 MM ÉTAIT 0
N° D’ARTICLE MI02398710
N° MFR0821302086
Prix92.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302086

0821302086 RÉGULATEUR G 1/8 X 6 MM ÉTAIT 0
N° D’ARTICLE MI02398710
N° MFR0821302086
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
Prix92.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    529 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    14.5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 70 °C
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
0821302086 RÉGULATEUR G 1/8 X 6 MM ÉTAIT 0