Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Détails supplémentairesDouble paume en cuir, index, manchette de sécurité, pouce à ailettes
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir/Bleu
- Caractéristiques de confortPouce d’aile
- Description de la constructionPaume en cuir double, doigt d’index, manchette de sécurité plastifiée de 2.5 po, pouce en forme d’aile
- Type de poignetSécurité
- DescriptionGants de travail à paume en cuir 1411A-Double - Épaule fendue en cuir Select B+ - Manchette de sécurité plastifiée de 2.5 po
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumePaume à double couche
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire