Motion
GEM 25  ES-2RS

SKF
GEM 25 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 29 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02415253
N° MFRGEM 25 ES-2RS
Prix189.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEM 25 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 29 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02415253
N° MFRGEM 25 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix189.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    29 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577105318
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    240 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577105318

Aperçu

Description du fabricant
GEM 25 ES 2RS