Spécifications
Dimensions
- Longueur du bras de la pince2-7/8 po, 3.79 po
- Hauteur sous la barre1-1/4 po, 1.26 po
- Poids0.69 lb
Détails
- Type de barreSolide
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Style de pinceMaintien vertical
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale2220 N, 500 lbf
- Type de basculeVerrouillage
Aperçu
- La pince à bascule la plus utilisée au monde
- Offre le plus grand nombre de caractéristiques et d’options de toutes les séries de la tubulure à pince à bascule De-Sta-Co
- Toutes les barres en U sont fournies avec la broche en néoprène
- Poignée ergonomique incluse avec options de poignée en T, de base et de barre
- Capacité de conservation : 1,000 lb
- Options d’acier inoxydable et de verrou à bascule DE-STA-CO® Plus
- La version pneumatique est le modèle 807