Motion
104-3356-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 244.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI02416186
N° MFR104-3356-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 244.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI02416186
N° MFR104-3356-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Longueur totale
    9.61 po
  • Largeur totale
    4.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    14.91 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    576 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-3356
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté