Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre80
- Rouleau Largeur35 mm
- Goujon Diamètre30 mm
- Longueur du filetage32 mm
- Taille du filetageM30 x 1.5
- Poids4.11 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557008955
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale67700 N
- Capacité de charge statique radiale144000 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- Type de filISO
- CUP_NON4549557008955
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation