Motion
CF30BR
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02417659
N° MFRCF30BR
Prix410.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02417659
N° MFRCF30BR
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
Prix410.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5
  • Poids
    4.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008863
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008863

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM RB CF30

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon