Motion
KRV62-X-PP
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417668
N° MFRKRV62-X-PP
Prix366.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417668
N° MFRKRV62-X-PP
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
Votre prix366.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802368512

Aperçu

Description du fabricant
KRV62-X-PP-A