Spécifications
Dimensions
- Taille Agma207
- Dimensions du boîtier8.86 x 14-1/2 x 18.47 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier18.47 po
- Longueur du boîtier8.86 po
- Largeur du boîtier14-1/2 po
- Taille d’entrée1.4375 po
- Taille du réducteur du fabricant207
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Taille de sortie maximale2-7/16 po
- Rapport nominal25:1
- Poids155.00 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant207SMTP25
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionDouble
- Série207SMTP
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON662288911661
Aperçu
- Système de montage breveté unique à bague unique
- Supports de douille coniques de chaque côté
- La bague stabilisatrice conique minimise l’oscillation et résiste à la corrosion par frottement
- Système de joint d’étanchéité de qualité industrielle : le système de joint d’étanchéité breveté comprend des joints d’étanchéité à double lèvre standard avec joint en V, un labyrinthe imprégné de graisse et un déflecteur externe
- Engrenage carburé et au sol partout
- Roulements à rouleaux coniques sur tous les arbres
- Diamètres d’arbre accrus; charges nominales supérieures suspendues
- Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles, voir dans les pages suivantes
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie