Motion
115TBP103

BROWNING
115TBP103

Trousse de bague de réducteur PC9005 - diamètre de 1.1875 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02418556
N° MFR115TBP103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
115TBP103

Trousse de bague de réducteur PC9005 - diamètre de 1.1875 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02418556
N° MFR115TBP103

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.1875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 4 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 4 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Longueur totale
    4.1250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.6200 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.6200 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.6200 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TBP103
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288910732
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
BAGUES CONIQUES 115TBP103 MONTÉES SUR ARBRE
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon