Motion
215TBP207

BROWNING
215TBP207

Trousse de bague conique 215TBP207 - Taille du réducteur 215SMTP , diamètre de 2.4375 po, 5/8 x 5/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418606
N° MFR215TBP207
Prix1,822.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
215TBP207

Trousse de bague conique 215TBP207 - Taille du réducteur 215SMTP , diamètre de 2.4375 po, 5/8 x 5/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418606
N° MFR215TBP207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,822.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 x 5 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 x 5 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    5.3100 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.1000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    7.1000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.1000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    215TBP207
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288911234
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
BAGUES CONIQUES 215TBP207 MONTÉES SUR ARBRE
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.