Motion
MB203-207

BROWNING
MB203-207

Speed Reducer Motor Mount Base - 203, 207 Reducer Size, 56T to 286T Frame, Steel Material, 20-1/4 in Overall Length, 20 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02418648
N° MFRMB203-207
Prix924.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MB203-207

Speed Reducer Motor Mount Base - 203, 207 Reducer Size, 56T to 286T Frame, Steel Material, 20-1/4 in Overall Length, 20 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02418648
N° MFRMB203-207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix924.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:6
  • Taille du réducteur du fabricant
    203, 207
  • Longueur totale de la base du moteur
    20.2500 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    8.06 à 19.94 po
  • Tailles de cadre NEMA
    56T à 286T
  • Poids
    54.20 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MB203-207
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460490250
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base du moteur
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MB203-207 BASE DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, base de moteur réglable, quincaillerie plaquée cadmium