Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:9
- Taille du réducteur du fabricant115, 203
- Longueur totale de la base du moteur20.2500 po
- Largeur totale de la base du moteur20.0000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie8.06 à 19.94 po
- Tailles de cadre NEMA56T à 286T
- Poids48.98 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de pièce de base compatibleMB203-207
- ComprendQuincaillerie plaquée au cadmium
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMMA203
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460490144
- MatérielAcier
- Type de composant de montageAdaptateur de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté