Motion
MMA307

BROWNING
MMA307

Adaptateur de montage sur moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 307 , Châssis 182T à 365T , Acier, Longueur totale 20-1/4 po, Largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02418653
N° MFRMMA307
Prix1,620.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMA307

Adaptateur de montage sur moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 307 , Châssis 182T à 365T , Acier, Longueur totale 20-1/4 po, Largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02418653
N° MFRMMA307

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,620.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:3
  • Taille du réducteur du fabricant
    215, 307
  • Longueur totale de la base du moteur
    20.2500 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    24.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    11.43 à 21-3/4 po
  • Tailles de cadre NEMA
    182T à 365T
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB215-307
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMA307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460490359
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Adaptateur de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMA307 ADAPTATEURS DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté