Motion
MMS107L

BROWNING
MMS107L

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 107 , châssis 56T à 215T , matériau en acier, longueur totale 15-1/2 po, largeur totale 16-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02418655
N° MFRMMS107L
Prix1,164.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMS107L

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 107 , châssis 56T à 215T , matériau en acier, longueur totale 15-1/2 po, largeur totale 16-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02418655
N° MFRMMS107L
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
Prix1,164.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:5
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Longueur totale de la base du moteur
    15.5000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    16.5000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    5-3/4 à 9-1/2 po
  • Tailles de cadre NEMA
    56T à 215T
  • Poids
    11.87 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB107-115
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMS107L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460490090
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Support de montage du moteur - Bas
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMS107L SUPPORTS DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté