Motion
MMS203L

BROWNING
MMS203L

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 203 , châssis 56T à 286T , matériau en acier, longueur totale 20-1/4 po, largeur totale 20 po
N° D’ARTICLE MI02418659
N° MFRMMS203L
Prix993.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMS203L

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 203 , châssis 56T à 286T , matériau en acier, longueur totale 20-1/4 po, largeur totale 20 po
N° D’ARTICLE MI02418659
N° MFRMMS203L
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
Votre prix993.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:28
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Longueur totale de la base du moteur
    20.2500 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    7.94 à 10.41 po
  • Tailles de cadre NEMA
    56T à 286T
  • Poids
    21.86 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB203-207
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMS203L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460490236
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Support de montage du moteur - Bas
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMS203L SUPPORTS DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté