Spécifications
Dimensions
- Poids3.98
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’emballage de déchets (SMTP)
- Numéro de catalogue du fabricant115-203WPP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460492162
- Type de pièceTrousse d’emballage de déchets
- Type de réducteur115-203SMTP
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.